Beli air soft gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NEXTAGRI Bio Bb Bullet
    Mulai

    Rp329.900

    NEXTAGRI Bio Bb Bullet
    atribut:
    • Suitable For: Electric gun bird-proof DG-30M
  2. TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 360
    • Finishing Material: Steel
    • Weight (kg): 1.3
    • Capacity (ml): 400
    • Nozzle Length (mm): 160
    • Nozzle Connector Diameter: PT1/8R, R1 / 8
    • Discharge Volume (ml): 0.6 to 0.7
    • Maximum Pressure (MPa): 29.4
    • Oil Tank Diameter (mm): 56.4
  3. Non Brand Silicone Oil 350CPS (Minyak Silikon)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Silicone Oil 350CPS (Minyak Silikon)
    Deskripsi:
    Silicon Oil untuk pelumasan dan perawatan pada karet dan plastik. Untuk karet atau plastik yang bergerak dan bergesekan berguna sebagai pelumas. Untuk karet atau plastik yang terpapar panas dan udara luar, karet tetap elastis, plastik tidak berubah getas. Silicon Oil banyak digunakan untuk perawatan Airsoft Gun yang komponennya terbuat dari karet dan plastik dengan ukuran kecil-kecil dan berharga mahal.KELEBIHAN:- Tidak bisa terbakar dan tidak menghantarkan listrik- Tidak mudah menguap- Mencegah karat- Tidak menarik debu- Merawat kelenturan & elastisitas karet (o-ring)- Merawat plastik agar tidak getas- Mengkilapkan vinil, plastik, kalpCARA PENGGUNAAN:- Pastikan permukaan yang akan diberi silicone oil kering dan bebas Karat- Berikan beberapa tetes Silicon oilCONTOH:- Untuk dioleskan ke kepala tabung CO2 pada saat penggantian tabung CO2 Airsoftgun / Airgun agar seal karet & part mekanikal lebih awet.- Teteskan sekitar 10 tetes minyak silikon pada ember berisi shampo cuci motor / mobil, hasil pencucian mobil anda akan jauh lebih kilap dan awet kilapnya.- Teteskan minyak silikon pada kain lap dan oleskan pada bagian dalam karet kaca mobil, maka bunyi derit kaca mobil saat dibuka tutup hilang.Merupakan bahan baku untuk pembuatan semir ban dan kebutuhan lainnya
    atribut:
    • Size (L): 5
  4. BARSKA Pistol Grip For Remington 870 Shotgun
    Mulai

    Rp999.900

    BARSKA Pistol Grip For Remington 870 Shotgun
    Deskripsi:
    These items replace carrying handles and pistol grips on firearms.
    atribut:
    • Accessory Type: Pistol Grip
    • Color: Black
    • For use with: Remington 870 Shotgun
    • Material: Polymer
    • UNSPSC: 49131605
  5. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  6. Chicago Pneumatic Air-Powered Pistol-Grip Drill (Bor Angin)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Chicago Pneumatic Air-Powered Pistol-Grip Drill (Bor Angin)
    Deskripsi:
    These pistol-grip air-powered drills provide ergonomic handling for applying pressure and maintaining control during drilling and fastening. They are commonly used for automotive and assembly tasks.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131505
    • Air Pressure (psi): 90
    • Application: Drilling; Reaming Holes
    • Bearing Design: Ball
    • Duty Rating: Industrial Duty
    • Exhaust Location: Handle
    • Handle Type: Pistol Grip
    • Minimum Torque (ft-lbs): 0 (zero)
    • Power Source: Air-Powered
    • Spindle Thread Size (inch): 3/8\"-24
    • Vibration Level (m/s²): 2.5
  7. Furupla Pistol Type Oiler
    25%
    Mulai

    Rp399.900

    Furupla Pistol Type Oiler
    Deskripsi:
    -The bottle has an average thickness of about 2mm, therefore it is strong against chips and impact.-A wide mouth which liquid can easily be poured into.(diameter 30mm)-Amount of liquid is easy to see.
    atribut:
    • Discharge Rate: 1.6ml
    • Nozzle Length: 100mm
    • Handle Materials: Polyamide Resin
    • Bottle Materials: Polyethylene (PE)
    • Nozzle Materials: Stainless steel (SAS340)
  8. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  9. Furupla 703 Pistol Body Set
    Mulai

    Rp159.900

    Furupla 703 Pistol Body Set
    Deskripsi:
    No.703 Swing 300 pistol body set.
    atribut:
    • Suitable Model: No.703
  10. URYU SEISAKU Air Impact Wrench Pistol Type (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp4.999.900

    URYU SEISAKU Air Impact Wrench Pistol Type (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Stable tightening is possible because it is tightened with one rotation and two hits.A general-purpose type with smooth tightening.For automobile-related and general industries.* Tightening torque is a guideline. The torque value changes depending on the conditions.
    atribut:
    • Hammer Type: Double Hammer
    • Socket Insertion Angle (mm): 12.7
    • Exhaust: Forward
    • Hose attachment port: Rc1/4
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.6
  11. Lunarsol Lemari Pakaian
    Mulai

    Rp569.900

    Lunarsol Lemari Pakaian
    Deskripsi:
    Lemari pakaian 2 pintu list garis putih
  12. TRUSCO Air Duster Gun Trigger Standard Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Air Duster Gun Trigger Standard Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    General dust work
    atribut:
    • Air Mounting Spout: G1/4
    • Length (mm): 124.5
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Length (mm): 24
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Weight (g): 220
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  13. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  14. RGP Sign Dilarang Membawa Senjata
    Mulai

    Rp109.900

    RGP Sign Dilarang Membawa Senjata
    Deskripsi:
    Bahan ACP 3mmSticker Cutting Reflective (Dapat Memantulkan Cahaya)Tersedia Ukuran 40x30cm/35x50cm/40x60cmPERBEDAAN UKURAN :40X30cm : Sangat cocok untuk di tempelkan pada tembok atau dinding (Free double tape khusus ukuran ini)35x50cm : Ukuran standar rambu pada umumnya cocok untuk di dinding maupun menggunakan tiang40x60 : Sangat cocok untuk di pasangkan dengan tiang di luar ruanganPERBEDAAN BAHAN :ACP 3mm : umumnya digunakan untuk di wilayah perumahan, Mall atau fasilitas umum. yang membutuhkan panel yang lebih ringanAluminium 1.2mm : umumnya digunakan untuk di wilayah Pabrik, proyek dan jalan raya. yang membutuhkan panel yang lebih kuat
    atribut:
    • Sign Description: Dilarang Membawa Senjata
  15. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  16. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
    • Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Material (Main Unit): Aluminium
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  17. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
Daftar Harga air soft gun Terbaru October 2026
NEXTAGRI Bio Bb BulletRp329.900
TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp1.199.900
Non Brand Silicone Oil 350CPS (Minyak Silikon)Rp789.900
BARSKA Pistol Grip For Remington 870 ShotgunRp999.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
Chicago Pneumatic Air-Powered Pistol-Grip Drill (Bor Angin)Rp5.199.900
Furupla Pistol Type OilerRp399.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
Furupla 703 Pistol Body SetRp159.900
URYU SEISAKU Air Impact Wrench Pistol Type (Kunci Sok Angin)Rp4.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)